咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头月牙形梅花扳手 扳手开口度 14X17 mm
商品编号
618000 14X17
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双头月牙形梅花扳手 扳手开口度 14X17 mm
商品编号:618000 14X17
锯弓形状:是
制造方法:模锻
表面:镀铬(防剥落)
套环侧 AS 驱动:是
扳手长度:179
扳手开口度 1:14
扳手开口度 2:17
扳手开口度尺寸:公制
材料:铬合金钢
头部高度 h:7.5
套环直径 D1:21.0
套环直径 D2:24.5

更多参数>>

应用
尤其适用于发动机组,例如安装化油器,交流发电机等。适用于那些很难用一般梅花扳手够到的螺帽螺栓。

材料
STAHLWILLE 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面(无锋利边缘)。

技术说明
模压锻造的月牙形梅花扳手。扳手开口宽度公差很小。抗扭工字形手柄。带有 AS-Drive 牙型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加