咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双套头扳手,扁平弯头 扳手开口度 10X11 mm
商品编号
616500 10X11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双套头扳手,扁平弯头 扳手开口度 10X11 mm
商品编号:616500 10X11
双六角段:否
制造方法:模锻
表面:覆镍镀铬
开口环:否
曲柄状套环:否
深曲柄状套环:否
套环侧 AS 驱动:否
扳手长度 L:188.0
扳手开口度 1:10
扳手开口度 2:11
扳手开口度尺寸:公制
材料:铬合金钢

更多参数>>

材料
铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。

标准
DIN 897 / ISO 3318

技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。薄型平直扳手尤其适用于受限位置。带有易于抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的力传递性。头部两端扁平,带有倾角。带有 AS-Drive 牙型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加