咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手/棘轮套头扳手 可转换 15° 弯头 扳手开口度 10 mm
商品编号
614905 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开口扳手/棘轮套头扳手 可转换 15° 弯头 扳手开口度 10 mm
商品编号:614905 10
开口侧末端止挡:否
开口侧固定功能:否
制造方法:模锻
带有摆转头:否
跟进角度:5.0
表面:镀铬
可转换棘齿:是
梅花直径 D:20.2
扳手长度 L:158.0
扳手开口度:10
扳手开口度尺寸:公制
材料:铬钒钢

更多参数>>

材料
铬钒钢,镀铬。

技术说明
模压锻造。套头扳手和开口扳手,带有棘轮扳手效果。开口的附加棘轮机械结构实现快速拧紧,无需重新放置扳手。套头端和集成弹簧避免在固定件上滑动——可切换右旋和左旋拧紧。跟进角特别小,仅为 5°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加