咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头套头扳手套装,大弯头 扳手数量 8
商品编号
615500 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双头套头扳手套装,大弯头 扳手数量 8
商品编号:615500 8
扳手数量:8
制造方法:模锻
米制度量系统:否
英制度量系统:否
表面:镀铬(防剥落)
曲柄状套环:否
深曲柄状套环:否
套环侧 AS 驱动:否
套环位置:75
扳手开口度尺寸:公制
材料:铬合金钢
产品类别:扳手

更多参数>>

材料
铬合金钢;镀铬(防破碎);圆形抛光表面。

标准
DIN 838 / ISO 3318

Supplied with table use
各 1 把双套头扳手,编号 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×21;19×22

技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有易于抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的力传递性。套筒一侧采用 AS 驱动牙型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加