咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双套头扳手,弯头 扳手开口度 30X32 mm
商品编号
615000 30X32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双套头扳手,弯头 扳手开口度 30X32 mm
商品编号:615000 30X32
双六角段:否
开口环:否
曲柄状套环:否
深曲柄状套环:否
套环侧 AS 驱动:否
扳手长度 L:365.0
扳手开口度 1:30
扳手开口度 2:32
扳手开口度尺寸:公制
最大套环直径 D1 max:44.0
最大套环直径 D2 max:48.0
产品类别:扳手

更多参数>>

优点
AS 驱动牙型:
  • 螺栓侧面被锁紧。
  • 螺栓边缘受到保护。
  • 螺栓寿命得以延长。
  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。
  • 保证夹紧和较高的扭矩传递。

材料
HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。

标准
DIN 838 / ISO 3318

技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有易于抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的力传递性。套筒一侧采用 AS 驱动牙型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加