咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手/棘轮套头扳手套装,在卷袋中 可换向,15° 弯头 扳手数量 12
商品编号
614854 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开口扳手/棘轮套头扳手套装,在卷袋中 可换向,15° 弯头 扳手数量 12
商品编号:614854 12
扳手数量:12
产品类别:扳手

更多参数>>

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
各 1 把扳手,编号 614853: 规格尺寸 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19
收存于: 带有魔术搭扣的卷袋

技术说明
两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。集成的 72 齿棘轮扳手可实现仅 5°的工作角度,即使在最狭窄的空间中也能高效工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加