咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全塑料制电缆卷盘,用于 F、B、PL 和 CZ G7
商品编号
081134
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081134 25B2
IP 保护等级
供电
外壳材料
抗冲击且能够防护喷溅水
抽出状态下的额定功率
电缆材料
电缆等级
电缆结构
线缆长度
额定电压
IP 44
电源驱动
全塑料
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
5500(16 A)W
铠装电缆
H07BQ-F
5G2.5
25m
400V
销售价 数量
 
4562.81

商品详情

商品名称:全塑料制电缆卷盘,用于 F、B、PL 和 CZ G7
商品编号:081134 25B2
技术说明

Hedi® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。
坚固的电缆卷盘,由抗冲击塑料制成,具有过热防护
  • 400 V 16 A CEE 输入插头。
  • 400 V 16 A CEE 输出插座,带自动关闭式盖板。
  • 两个 250 V 标准 Schuko 插座,带自动关闭式盖板。
  • 导线横截面 2.5 mm。
可以在潮湿的室内和室外环境中持续使用。
带有 250 V 插座,用于法、英、波兰、捷克这些国家地区。
功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
属性
IP 保护等级
IP 44
供电
电源驱动
外壳材料
全塑料
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
抽出状态下的额定功率
5500(16 A)W
电缆材料
铠装电缆
电缆等级
H07BQ-F
电缆结构
5G2.5
线缆长度
25m
额定电压
400V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加