咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
JOKER 6000 开口扳手/棘轮套头扳手 扳手开口度 11 mm
商品编号
614870 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:JOKER 6000 开口扳手/棘轮套头扳手 扳手开口度 11 mm
商品编号:614870 11
开口侧末端止挡:否
扳手开口度:11
开口高度 h1:6.3
套环高度 h2:7.5
开口宽度 b:25.0
齿数:80
材料:铬钼钢
扳手开口度尺寸:公制
扳手长度 L:165.0
开口侧固定功能:否
梅花直径 D:22.0
可转换棘齿:否

更多参数>>

材料
铬钼钢,亚光镀铬。

技术说明
模压锻造。套筒侧带有特别顺畅且稳定的细齿环棘轮(80 颗棘轮齿),操作角特别小,为 4.5°。
开口侧带有双重六角牙型和可以更换且经过淬硬加工的金属片,起到了固定的作用,并且可以被用作终端限位,一方面可以防止发生打滑,另一方面也允许较小的返回角。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加