咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳式扳手,自调整
商品编号
813740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
813740 L
813740 M
813740 S
813740 XL
813740 XS
813740 XXL
夹紧开口度
总长度
16mm - 19mm 5/8 – 3/4inch
224mm
1/2 – 5/8mm - 16mm
188mm
10mm - 13mm 7/16 – 1/2inch
154mm
3/4 – 15/16mm - 24mm
256mm
7inch
117mm
15/16 – 1.1/4inch 24mm - 32mm
322mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:钳式扳手,自调整
商品编号:813740 XS

材料

铬钼钢,亚光镀铬。
技术说明

  • 平行控制的平滑钳口。

  • 轻松放置至六角螺栓和螺母,实现新型无级自行调整

  • 快速不间断地拧紧,借助机械棘轮功能无需取下扳手。

  • 在夹紧时,杠杆机构避免滑脱和损坏。

  • 通过放置至钳口的夹角 V 型槽,实现仅 30° 的极小回转角度


技术参数
材料
铬钼钢
属性
夹紧开口度
7inch
总长度
117mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加