咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全刀具 SECUNORM 525,带 1 个刀片
商品编号
842079
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
842079 1
长度
143mm
销售价 数量
 
188.68

商品详情

商品名称:安全刀具 SECUNORM 525,带 1 个刀片
商品编号:842079 1
应用

特别适用于所有常见的切割材料,例如 3 层硬纸板、薄膜、袋装物品、成卷物品、泡沫材料、可发性聚苯乙烯、PVC 等。
技术说明

安全刀具,具有 18 mm 的切割深度和自动刀片回缩功能。符合人体工学的铝制把手,滑动器上配有大尺寸软质覆面。刀片更换安全而简单(备用刀片编号 842085 规格尺寸 10 或陶瓷刀片编号 842057 规格尺寸 2C)。左撇子用户只需翻转一下把手即可使用该高品质刀片。刀片可双面使用。
属性
长度
143mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加