咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头/梅开扳手,超长款 扳手开口度 30 mm
商品编号
614750 30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套头/梅开扳手,超长款 扳手开口度 30 mm
商品编号:614750 30
防爆:否
制造方法:模锻
最大开口高度 h1:14.0
表面:镀铬
曲柄状套环:否
深曲柄状套环:否
套环侧 AS 驱动:否
套环位置:15
扳手长度 L:480
扳手开口度:30.0
扳手开口度尺寸:公制
材料:铬钒钢

更多参数>>

材料
HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。

技术说明
套环一侧呈 15° 弯头。符合人体工程学设计且便于操作的空心握柄。超长的柄部,适合大深度作业。特别适合需要大扭力的高强度螺纹接合。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加