商品详情
- 商品名称:套头/梅开扳手,超长款 扳手开口度 34 mm
- 商品编号:614750 34
- 防爆:否
- 制造方法:模锻
- 最大开口高度 h1:15.0
- 表面:镀铬
- 曲柄状套环:否
- 深曲柄状套环:否
- 套环侧 AS 驱动:否
- 套环位置:15
- 扳手长度 L:520
- 扳手开口度:34.0
- 扳手开口度尺寸:公制
- 材料:铬钒钢
更多参数>>
材料
HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。
技术说明
套环一侧呈 15° 弯头。符合人体工程学设计且便于操作的空心握柄。超长的柄部,适合大深度作业。特别适合需要大扭力的高强度螺纹接合。