咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
梅开扳手套件 扳手数量 22
商品编号
613810 22
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:梅开扳手套件 扳手数量 22
商品编号:613810 22
扳手数量:22
长型:否
米制度量系统:是
英制度量系统:否
表面:亚光镀铬
曲柄状套环:否
深曲柄状套环:否
套环侧 AS 驱动:否
套环位置:15
材料:铬钼钢
产品类别:扳手

更多参数>>

材料
铬钼钢,亚光镀铬。

标准
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Supplied with table use
各 1 把套头/开口扳手,编号 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 规格尺寸 5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;27;30;32

技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
极其适合狭窄空间。通过组合偏转 7.5°钳口和双六角形状,使放置点翻倍。钳口的返回角小,每 15° 夹取螺栓。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加