咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
梅花开口两用扳手 扳手开口度 30 mm
商品编号
613800 30
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:梅花开口两用扳手 扳手开口度 30 mm
商品编号:613800 30
防爆:否
制造商名称:6003 Joker
制造方法:模锻
最大开口高度 h1:14.0
标准:DIN 3113 A | ISO 3318 | ISO 7738
表面:亚光镀铬
曲柄状套环:否
深曲柄状套环:否
套环侧 AS 驱动:否
扳手长度 L:330
扳手开口度:30.0
扳手开口度尺寸:公制

更多参数>>

材料
铬钼钢,亚光镀铬。

标准
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
极其适合狭窄空间。通过组合偏转 7.5°钳口和双六角形状,使放置点翻倍。钳口的返回角小,每 15° 夹取螺栓。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加