咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
梅开扳手套件 扳手数量 16
商品编号
613510 16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:梅开扳手套件 扳手数量 16
商品编号:613510 16
扳手数量:16
长型:否
米制度量系统:否
英制度量系统:否
表面:在镍上镀铬
曲柄状套环:否
深曲柄状套环:否
套环侧 AS 驱动:否
套环位置:15
扳手开口度尺寸:公制
材料:铬合金钢
产品类别:扳手

更多参数>>

材料
STAHLWILLE − 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。

提示
优点:
  • 螺栓侧面被锁紧。− 螺栓受到保护。− 螺栓使用寿命得以延长。
  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。− 可靠夹紧和较高的力传递。

标准
DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Supplied with table use
各 1 把套头/开口扳手,编号 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 规格尺寸 5.5;7;8;10;13;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32;34

技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有易于抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的力传递性。套筒一侧采用 AS 驱动牙型。(规格尺寸 3.2 − 5 为 6 角)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加