咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型双开口扳手套装 扳手数量 15T
商品编号
612400 15T
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型双开口扳手套装 扳手数量 15T
商品编号:612400 15T
扳手数量:15
两端具有相同的扳手开口度:否
开口位置 1:15
开口位置 2:75
表面:在镍上镀铬
扳手开口度尺寸:公制
包装:折叠袋
材料:铬合金钢
产品类别:扳手

更多参数>>

应用
特别适用于狭小空间内的安装工作。

材料
铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

Supplied with table use
各 1 把小型双头开口扳手,编号 612200 / 612205: 规格尺寸 3.2;3.5;4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 织物卷袋包装供货

技术说明
头部非常纤细。不相同的钳口姿态(15° 和 75°),两面相同的钳口开口度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加