咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手头 钳口形状 扳手开口度 15 mm
商品编号
612900 15
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开口扳手头 钳口形状 扳手开口度 15 mm
商品编号:612900 15
方形驱动插口:3/8
型式,输出:钳口形状
头部宽度 b:30.0
长度 L:37.7
表面:镀铬
扳手开口度:15
材料:铬合金钢
头部厚度 h:6.3
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

应用
通过使用不同的驱动工具,可将螺丝旋拧到不易触及的部位。

材料
铬合金钢制成;镀铬;圆整光亮的表面(无锋利边缘)。

提示
配套的驱动工具参见编号 632000 − 641350 和 655230 − 657766。

技术说明
落锤锻造,头部带方形插口。用于安装驱动工具棘轮扳手,延长柄等。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加