咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的套筒旋具头,1/2 英寸,长款
商品编号
643639
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643639 TX30
643639 TX40
643639 TX45
643639 TX50
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX30
5.5mm
140mm
23.5mm
TX40
6.6mm
140mm
23.5mm
TX45
7.8mm
140mm
23.5mm
TX50
8.8mm
140mm
23.5mm
销售价 数量
 
217.83
241.71
241.71
267.46

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的套筒旋具头,1/2 英寸,长款
商品编号:643639 TX30
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
方形驱动插口
1/2inch
属性
Torx 星形轮廓
TX30
轮廓尺寸 A
5.5mm
长度
140mm
驱动侧直径
23.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加