咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 带球头
商品编号
643439
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643439 5
643439 6
643439 8
643439 10
六角
长度
驱动侧直径
5mm
140mm
23.5mm
6mm
140mm
23.5mm
8mm
140mm
23.5mm
10mm
140mm
23.5mm
销售价 数量
 
200.30
204.08
215.94
237.06

商品详情

商品名称:GARANT六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 带球头
商品编号:643439 8
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
应用

可以在倾斜 25° 角的情况下,进行螺纹接合作业。
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
长度
140mm
驱动侧直径
23.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加