咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型双头开口扳手 扳手开口度 6 mm
商品编号
612200 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型双头开口扳手 扳手开口度 6 mm
商品编号:612200 6
两端具有相同的扳手开口度:否
防爆:否
开口位置 1:15
开口位置 2:75
最大开口宽度 b1:12.6
最大开口高度 h:2.0
表面:镍上镀铬防破碎
扳手长度 L:78.0
扳手开口度 1:6.0
扳手开口度尺寸:公制
材料:铬合金钢
产品类别:扳手

更多参数>>

应用
特别适用于狭小空间内的安装工作。

材料
铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

技术说明
头部非常纤细。不相同的钳口姿态(15° 和 75°),两面相同的钳口开口度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加