咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号
631809
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631809 TX8
631809 TX9
631809 TX10
631809 TX15
631809 TX20
631809 TX25
631809 TX27
631809 TX30
631809 TX40
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX8
2.3mm
36mm
12.5mm
TX9
2.5mm
36mm
12.5mm
TX10
2.7mm
36mm
12.5mm
TX15
3.3mm
36mm
12.5mm
TX20
3.8mm
36mm
12.5mm
TX25
4.4mm
36mm
12.5mm
TX27
5mm
36mm
12.5mm
TX30
5.5mm
36mm
12.5mm
TX40
6.6mm
36mm
12.5mm
销售价 数量
 
147.91
147.91
147.91
147.91
147.91
147.91
147.91
147.91
153.41

商品详情

商品名称:螺丝起子批头,1/4 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号:631809 TX10
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
技术参数
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX10
轮廓尺寸 A
2.7mm
长度
36mm
驱动侧直径
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加