商品详情
- 商品名称:小型双头开口扳手 扳手开口度 14 mm
- 商品编号:612200 14
- 两端具有相同的扳手开口度:否
- 防爆:否
- 开口位置 1:15
- 开口位置 2:75
- 最大开口宽度 b1:28.3
- 最大开口高度 h:3.0
- 表面:镍上镀铬防破碎
- 扳手长度 L:131.0
- 扳手开口度 1:14.0
- 扳手开口度尺寸:公制
- 材料:铬合金钢
- 产品类别:扳手
更多参数>>
应用
特别适用于狭小空间内的安装工作。
材料
铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术说明
头部非常纤细。不相同的钳口姿态(15° 和 75°),两面相同的钳口开口度。