咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号
637539
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637539 TX15
637539 TX20
637539 TX25
637539 TX27
637539 TX30
637539 TX40
637539 TX45
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX15
3.3mm
43mm
17.5mm
TX20
3.8mm
43mm
17.5mm
TX25
4.4mm
43mm
17.5mm
TX27
5mm
43mm
17.5mm
TX30
5.5mm
43mm
17.5mm
TX40
6.6mm
43mm
17.5mm
TX45
7.8mm
43mm
17.5mm
销售价 数量
 
188.44
188.44
188.44
188.44
188.44
188.44
188.44

商品详情

商品名称:螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号:637539 TX15

标准

DIN 7422
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
刀身由高合金特种钢制成,光面。

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX15
轮廓尺寸 A
3.3mm
长度
43mm
驱动侧直径
17.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加