咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUAL-LOCK™ 粘扣带
商品编号
083697
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
083697 SJ3540
083697 SJ3560
083697 SJ3870
083697 SJ4570
仓储空气湿度
再密封次数
制造商名称
厚度
存储温度
宽度
应用范围
最短保质期限
耐温至
胶带类型
胶粘剂
长度
颜色
50°C
1000
SJ3540
5.7mm
20°C
25mm
内部区域
12month
-30°C - 70°C
搭扣带
合成橡胶
45.7m
黑色
50°C
1000
SJ3560
5.7mm
20°C
25mm
内部和外部区域
12month
-30°C - 95°C
搭扣带
丙烯酸酯
45.7m
透明
50°C
1000
SJ3870
6.1mm
20°C
25mm
内部和外部区域
24month
-30°C - 80°C
搭扣带
改性丙烯酸酯
41m
黑色
50°C
150
SJ4570
1.7mm
20°C
25mm
内部和外部区域
12month
-30°C - 50°C
搭扣带
改性丙烯酸酯
45.7m
半透明
销售价 数量
 
6563.14
9957.88
8278.38
3335.17

商品详情

商品名称:DUAL-LOCK™ 粘扣带
商品编号:083697 SJ4570
技术说明

3M™ 可重新松脱的固定系统是传统接合方法(例如螺栓、铆钉、钉子或夹具)的备选方案。
DUAL-LOCK提升抗拉强度,通过简单的剥离动作即可轻松快速地打开
属性
仓储空气湿度
50°C
再密封次数
150
制造商名称
SJ4570
厚度
1.7mm
存储温度
20°C
宽度
25mm
应用范围
内部和外部区域
最短保质期限
12month
耐温至
-30°C - 50°C
胶带类型
搭扣带
胶粘剂
改性丙烯酸酯
长度
45.7m
颜色
半透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加