咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头开口扳手英制 型号 9
商品编号
610120 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双头开口扳手英制 型号 9
商品编号:610120 9
两端具有相同的扳手开口度:否
防爆:否
开口位置 1:15
开口位置 2:15
最大开口宽度 b1:32.0
最大开口宽度 b2:36.0
最大开口高度 h:5.8
标准:DIN 3110 | ISO 3318
扳手长度 L:205.0
扳手开口度尺寸:英制
扳手开口度 1:9/16
扳手开口度 2:5/8

更多参数>>

材料
STAHLWILLE − 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。

标准
DIN 3110 / ISO 3318

技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
STAHLWILLE − 带有工字形手柄,具有理想的抗弯强度,以及良好的扭矩传导性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加