商品详情
- 商品名称:双头开口扳手英制 型号 10
- 商品编号:610120 10
- 两端具有相同的扳手开口度:否
- 防爆:否
- 开口位置 1:15
- 开口位置 2:15
- 最大开口宽度 b1:35.0
- 最大开口宽度 b2:40.0
- 最大开口高度 h:5.8
- 标准:DIN 3110 | ISO 3318
- 扳手长度 L:205.0
- 扳手开口度尺寸:英制
- 扳手开口度 1:19/32
- 扳手开口度 2:11/16
更多参数>>
材料
STAHLWILLE − 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。
标准
DIN 3110 / ISO 3318
技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
STAHLWILLE − 带有工字形手柄,具有理想的抗弯强度,以及良好的扭矩传导性。