咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手套装,9 件套,带折叠柄,卷袋装
商品编号
622005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622005 9
部件数量
驱动型式
9
六角套筒扳手
销售价 数量
 
2236.27
  • 商品详情

商品详情

商品名称:套筒扳手套装,9 件套,带折叠柄,卷袋装
商品编号:622005 9
优点

折叠柄具有 2 种功能:
  • 快速转动(在直线位置)。
  • 用力拧固(在90度垂直位置)。

技术说明

套筒扳手套装包括 8 片刀身和一个折叠手柄。握柄由透明抗冲击塑料制成。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。
提示

备用可更换刀杆,参见编号 659870 − 659884。
内容
可折叠手柄: 1 件
各 1 把套筒扳手,编号 659880: 规格尺寸 5.5;6;7;8;9;10;11;13
属性
部件数量
9
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加