咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修整石 L×B×H(mm) 颗粒类型和粒度 EK600
商品编号
599800 EK600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:修整石 L×B×H(mm) 颗粒类型和粒度 EK600
商品编号:599800 EK600
宽度:25
配套适用的砂轮粒度:< 46
高度:13
粒度:600
长度:100
磨料:优质刚玉
磨料缩写:A
规格说明:A600V
产品类别:磨石

更多参数>>

应用
  • 在修整后,或在打磨流程中对金刚石和立方氮化硼砂轮进行刃磨(恢复晶粒的凸起)。粘结会得到恢复,金刚石和立方氮化硼磨粒也将恢复切削性能。
  • 手动操作或固定在磨床上使用,采用切入式研磨工艺。
  • 建议采用湿磨。

提示
磨石尽可能在潮湿条件下存放。

技术说明
不同尺寸不同粒度的修整石。
氧化铝磨石带有陶瓷接合剂(标准应用)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加