商品详情
- 商品名称:金刚石修整器 采用 MK0 螺纹装夹 金刚石重量 1,5 ct
- 商品编号:599710 1,5
- 修整工具类型:单粒
- 金刚石重量:1.5
- 配套适用的砂轮尺寸:⌀400×100−⌀800×50
- 总长度 L:42.0
- 磨料缩写:D
- 头部直径 D2:14.0
- 产品类别:手动修整工具
更多参数>>
应用
用于砂轮的精确修整和锐磨,使其重新达到规定的打磨工具水平(径向跳动和轴向跳动,表面结构和打磨性能)。用于单件和小批量制造,注意冷却充分。短夹紧距离(自由长度 < 2 × 直径)避免了振动问题。
应用
用于直型,微凹和微凸的砂轮轮廓,进行外圆打磨,平面砂光,内圆打磨和无心磨削。请务必注意正确的安装位置(两个轴向相对于砂轮中心的倾斜度均为 3° 至 15°)。为使修整装置磨损均匀,需经常将支架旋转 90°。
技术说明
一次性单颗粒金刚石修整器。
技术说明
标准砂轮修整器,用于配套带有对应夹持的机床。修整器被设计成 一次性修磨刀,在超越磨损临界后,就必须整体更换。(不能仅仅更换金刚石刀头。)
带有易于拆卸的扳手配合面。