咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SECUR LAB 实验室用切割砂轮 D×T×H(mm) 型号 60
商品编号
598730 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SECUR LAB 实验室用切割砂轮 D×T×H(mm) 型号 60
商品编号:598730 60
灰铸铁(球墨铸铁):适用
型式:41N
产品名称属性:300×2×32
规格说明:A80-BM
研磨工序:切断
磨料缩写:A
磨料:刚玉,无织物树脂复合
砂轮宽度 T:2.0
砂轮直径 D:300
为材料优化:INOX | 钢
孔径 H:32
INOC:适用

更多参数>>

应用
  • 在固定式切割磨床上对实验室里的冶金试验材料进行切割。
  • 只能采用湿磨,需要冷却润滑。
  • 工作速度 30 m/s,最大 50 m/s。
  • 压紧力过高可导致切割偏移。

技术说明
中等硬度的切割片,用于材料硬度大约 20−62 HRC(250−700 HV)。规格:A80-BM。

技术说明
SECUR LAB 高性能实验室用切割片,无织物,合成树脂结合剂的氧化铝涂层,用于切割熔炼钢,所有种类的粉末冶金钢以及不同硬度的铁。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加