咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石切割用砂轮 D×T×H(mm) 型号 D126
商品编号
598600 D126
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石切割用砂轮 D×T×H(mm) 型号 D126
商品编号:598600 D126
硬质合金(HM):适用
砂轮直径 D:100
产品名称属性:100×1×20
规格说明:D126C100B-W 碳化物
研磨工序:切断
磨料缩写:D
磨料:金刚石
研磨片高度 X:5
研磨片宽度 U:1.0
砂轮宽度 T:1.0
为材料优化:硬质合金
塑料,玻纤增强塑料:有条件适用

更多参数>>

应用
  • 在固定式切割磨床上对硬质合金进行切割作业。
  • 优先采用湿磨(使用寿命,温度,功率)。
  • 加工速度 20−40 m/s。

技术说明
高性能切割砂轮片,带有金刚石磨粒层,采用合成树脂粘结,使用寿命和切削性能具佳。
技术规格:D126/D151C100B-W 硬质合金。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加