商品详情
- 商品名称:金刚石碟形砂轮 D×T×H(mm) 型号 D126
- 商品编号:597730 D126
- 硬质合金(HM):适用
- 研磨片宽度 W 端面:10
- 产品名称属性:150×25×20
- 规格说明:D126C75B DIAGO W 碳化物
- 研磨工序:工具打磨
- 磨料缩写:D
- 磨料:金刚石
- 研磨片高度 X:3
- 砂轮宽度 T:25
- 塑料,玻纤增强塑料:有条件适用
- 砂轮直径 D:150
- 粒度:D126
更多参数>>
应用
广泛适用于刀具修磨,可以配套所有常用的刀具修磨机使用。用来修磨硬质合金刀具以及短切屑的有色金属材料。特别适合干式加工,同样也可以被用于湿式加工。
技术说明
带有金刚石涂层的杯形砂轮和碟形砂轮。
技术说明
通用颗粒度用于中等到精细表面质量,材料去除率高。规格:D126C75B DIAGO W 硬质合金。