咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立方氮化硼杯形砂轮 D×T×H(mm) 型号 B126
商品编号
597360 B126
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:立方氮化硼杯形砂轮 D×T×H(mm) 型号 B126
商品编号:597360 B126
铝镁合金:有条件适用
粒度:B126
产品名称属性:125×25×20
研磨工序:工具打磨
研磨片高度 X:10
研磨片宽度 W 端面:2
砂轮宽度 T:25
砂轮直径 D:125
型式:12V9
湿,最大:有条件适用
孔径 H:20
干:适用

更多参数>>

应用
可以在各类常用的磨床上开展刀具修磨,用途广泛。用于高合金(高速钢)工具钢和渗碳钢,钨铬钴合金的研磨加工。非常适合进行干式研磨,同样也适用于湿磨。

技术说明
用于精细的表面质量,材料去除率高。技术规格:B126C75B AMIGO-HSS。

技术说明
刀具修磨砂轮,才有立方氮化硼磨料层,采用人造树脂粘结剂,材料去除率高的同时能够保证良好的使用寿命。铝合金复合材料的夹心骨架能够确保良好的减震效果,在保证恒定的打磨效果以及理想的表面加工品质的同时,还可以提高加工过程的稳定性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加