咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杯形砂轮,陶瓷 D×T×H(mm) 型号 EK80
商品编号
597020 EK80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:杯形砂轮,陶瓷 D×T×H(mm) 型号 EK80
商品编号:597020 EK80
INOC:有条件适用
砂轮直径 D:100
产品名称属性:100×50×20
壁厚 W:10
规格说明:SD83AII7PVK3F 通用钢
研磨工序:工具打磨
磨料缩写:A
磨料:白色优质刚玉
砂轮宽度 T:50.0
粒度:80
湿,最大:适用
型式:6

更多参数>>

应用
  • 广泛适用于切削刀具(如钻头、铣刀等)的修磨。
  • 建议配合冷却液或者切削油进行湿磨。

技术说明
白色优质刚玉。技术规格:SD83AII7PVK3F 通用钢。

技术说明
筒形砂轮,采用:

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加