商品详情
- 商品名称:砂轮 D×T×H(mm) 型号 SC80
- 商品编号:596510 SC80
- 铝镁合金:有条件适用
- 型式:1
- 变径环内径:32
- 产品名称属性:250×32×51
- 规格说明:绿色碳化硅,硬度等级 J
- 研磨工序:台式砂轮机
- 磨料缩写:SiC
- 磨料:绿色碳化硅
- 砂轮宽度 T:32
- 砂轮直径 D:250
- 最大圆周速度:40
- 粒度:细,80
更多参数>>
应用
为修磨整体硬质合金和局部硬质合金及铸铁和钨工件。
提示
玻纤紧凑型砂轮参见编号 568725 及后续。
规格
绿色碳化硅,硬度等级 J。
供货范围
包括用于所列孔的缩径环。
技术说明
优质、长寿的砂轮机轮,复合陶瓷成分。高同心及径向跳动精度,最高加工速度达 40 m/s。通用于双轮磨机,为工具去毛刺、修磨和重磨。