咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内/外角焊接定位器
商品编号
085955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085955 IOWCC
085955 IOWCL
宽度
重量
长度
额定保持力
52mm 85mm
0.13kg 0.4kg
75mm 125mm
90N 150N
110mm
0.8kg
165mm
180N
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:内/外角焊接定位器
商品编号:085955 IOWCL
应用

辅助工具在焊接过程中用于定位、固定和夹持部件。
技术说明

张紧式焊接定位器可设为 30°、60° 和 90°
属性
宽度
110mm
重量
0.8kg
长度
165mm
额定保持力
180N
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加