咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 D×T×H(mm) 型号 EK60
商品编号
596220 EK60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂轮 D×T×H(mm) 型号 EK60
商品编号:596220 EK60
铝镁合金:有条件适用
粒度:中等,60
变径环内径:32
产品名称属性:150×25×51
规格说明:白色优质刚玉,硬度等级 M
研磨工序:台式砂轮机
磨料缩写:A
磨料:白色优质刚玉
砂轮宽度 T:25
砂轮直径 D:150
最大圆周速度:40
型式:1

更多参数>>

应用
用于淬硬钢和 HSS。

提示
玻纤紧凑型砂轮参见编号 568725 及后续。

规格
白色优质刚玉,硬度等级 M。

供货范围
包括用于所列孔的缩径环。

技术说明
优质、长寿的砂轮机轮,复合陶瓷成分。高同心及径向跳动精度,最高加工速度达 40 m/s。通用于双轮磨机,为工具去毛刺、修磨和重磨。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加