咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可切换的焊接辅助件
商品编号
085957
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085957 QHCSL
085957 QHCSS
宽度
最大热稳定性
重量
长度
额定保持力
高度
35mm
180°C
1.4kg
152mm
750N
130mm
29mm
180°C
0.7kg
111mm
400N
95mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:可切换的焊接辅助件
商品编号:085957 QHCSS
技术说明

以 45° 和 90° 角度固定工件。最高可耐受 180 °C 的高温。绝佳适用于圆管和方管以及角材和扁平材料。
属性
宽度
29mm
最大热稳定性
180°C
重量
0.7kg
长度
111mm
额定保持力
400N
高度
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加