咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm) 型号 A60
商品编号
591725 A60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm) 型号 A60
商品编号:591725 A60
INOC:适用
孔径 H:76.2
产品名称属性:300×50×76.2
规格说明:SD83A60II7PVK8F
研磨工序:表面研磨
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料(CER)
砂轮宽度 T:50
砂轮直径 D:300
型式:7
空隙深度 G 2:10.0
湿,最大:适用

更多参数>>

提示
其他规格砂轮片请垂询。
同样适用于外圆磨削。

规格
SD83A60II7PVK8F

技术说明
采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
  • 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
  • 在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
  • 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。

高性能系列采用烧结刚玉,使用寿命更长,更适于切削,磨削温度更低。尤其适用于硬度超过 60 HRC、经淬火的高合金淬硬钢、INOX 和 HSS。更高一级的质量可由超硬 CBN 砂轮 VIB-STAR CBN 提供。
型式 7 带有双边凹槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加