首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
精密砂轮
研磨砂轮
杯型、蝶形砂轮
砂轮修整器
砂轮配件
研磨砂轮
精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm) 型号 A46
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm) 型号 A46
商品编号
590692 A46
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
TYROLIT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
研磨砂轮
杯型、蝶形砂轮
砂轮修整器
砂轮配件
同类其他品牌
HOLEX/好力士
TYROLIT
最近浏览
清空
精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm) 型号 A46
¥5256.52 元
起
GARANT easyFix 工具支架,90° 有效深度 30 mm
¥16.31 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm) 型号 A46
商品编号:590692 A46
铝镁合金:有条件适用
空隙深度 G 2:10.0
产品名称属性:400×100×127
规格说明:SD33A46JJ8PVO3F
研磨工序:表面研磨
砂轮宽度 T:100
砂轮直径 D:400
型式:7
孔径 H:127.0
空隙深度 F 1:40.0
铜锌合金:有条件适用
空隙直径 P:190
更多参数>>
提示
其他规格砂轮片请垂询。
规格
SD33A46JJ8PVO3F
技术说明
采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
通用于
摆动式磨床工序,因此
日常使用时
很少需要更换砂轮。
在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
需要用冷却液进行冷却,
在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。
砂轮宽度为 100 mm
的平磨砂轮,令较大工件的加工更加经济。
型式 7 带有双边凹槽。
规格参数
铝镁合金
有条件适用
空隙深度 G 2
10.0
产品名称属性
400×100×127
规格说明
SD33A46JJ8PVO3F
研磨工序
表面研磨
砂轮宽度 T
100
砂轮直径 D
400
型式
7
孔径 H
127.0
空隙深度 F 1
40.0
铜锌合金
有条件适用
空隙直径 P
190
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2
适用
湿,最大
适用
INOC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
产品类别
扁平砂轮
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订