咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VIB STAR 高精度砂轮 300x20x127
商品编号
592025 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VIB STAR 高精度砂轮 300x20x127
商品编号:592025 3
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
砂轮宽度 T:20.0
产品名称属性:300×20×127
规格说明:B126C50B-VIB-STAR HSS
研磨工序:外圆 | 表面研磨
磨料缩写:CBN
磨料:立方氮化硼
研磨片高度 X:3
研磨片宽度 U:20.0
砂轮直径 D:300
INOC:有条件适用
型式:1A1

更多参数>>

应用
  • 通用于硬度从大约58 HRC起的所有材料(经济性界限)。
  • 用于平磨和外圆打磨(平面砂光,直形切槽打磨)。
  • 用于常见磨床上进行成型、工具制造和机械制造(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、Geibel & Hotz、Jones & Shipman)。
  • 需配合乳液或者研磨油进行冷却。
  • 与常规砂轮相比,超硬 CBN/金刚石砂轮的使用宽度始终最大为砂轮全宽的一半。

提示
这种砂轮可在首次磨削前按照约 0.02 mm 横向进给,在软钢块上进行修整。也可选择组合修磨装置,编号 599600。使用磨石(编号 599840)对砂轮进行刃磨(脱开粘结剂)。

规格
B126C50B-VIB-STAR 高速钢。

技术说明
先进的,带有超研磨性能的研磨剂(立方氮化硼或者金刚石),合成树脂结合剂的表面研磨和外圆研磨砂轮。坚固的,减震 VIB-STAR 砂轮基体确保高度减震,打磨更加平滑均匀,表面质量更高。
立方氮化硼涂层,可以进行高性能的磨削,适合加工长切屑含铁材料,例如淬硬铬钢,高合金铬钢和高速钢(包括粉末冶金高速钢),以及镍基合金。
  • 相较于传统的磨料大幅提升性能(G 系数)。
  • 具有减振效应的支承体结构,明显提高了耐久性。
  • 通过稳定的输入功率达到持续的自锐效果,避免周期性的刃磨。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加