商品详情
- 商品名称:开孔锯双金属 Power Change Plus 直径 32 mm
- 商品编号:589790 32
- 涂层:否
- 推荐的转速,铝合金:410
- 推荐的转速,INOX:140
- 推荐的转速,钢:275
- 最大切割深度:44.0
- 适用的材料:钢 | 铝 | 不锈钢 | 木材
- 每英寸齿数:4-5
- 直径:32
- 系列:Power Change Plus
- 产品类别:孔锯
更多参数>>
应用
用于固定式和手持式机器。适用于钢、铝、不锈钢和木材等所有材料。
推荐
切割质量取决于转速和温度是否正确。通过使用切削油,例如编号 084205 规格尺寸 0.25 就可以延长使用寿命,同时加快加工的进度。
技术说明
高速钢双金属键孔锯,高度耐抗,使用寿命长。渐进式锯齿,确保快速切割和理想排屑。Power Change Plus 系统能够快速更换键孔锯,无需工具。所有规格尺寸的最大切深为 44 mm。