咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢板定心钻头 Power Charge Plus 刀具材料 HSS-CO
商品编号
589805 HSS-CO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢板定心钻头 Power Charge Plus 刀具材料 HSS-CO
商品编号:589805 HSS-CO
直径-浮点Ⅵ-mm:6.0
长度:55.0
刀具材料:HSS-CO
产品类别:定心钻头

更多参数>>

适用于
PC Plus 夹持器与 EXPERT Sheet Metal PC Plus 孔锯配合使用,切割深度为 5 mm。

技术说明
提升效率的快换系统——将定心钻头安装到适配器上一直以来都是一项困难的任务。这会耗费专业人员的时间和金钱。凭借 EXPERT Power Change Plus,得益于 Bosch 巧妙的一键式适配器,可以在几秒钟内更换孔锯。该无钥匙系统无需使用螺钉或螺栓固定。只需将一个孔锯拔出,再将另一个孔锯推入即可。尽管看似简单,EXPERT Power Change Plus 依然提供稳固的连接:得益于加固柄部和紧密配合的导钻,其实际上比传统系统具有更小间隙。BOSCH EXCEPT Power CHANGE Plus 孔锯系统旨在为孔锯用户提供出色连接和超高效率。这样不仅可以节省时间,还能以高水平完成困难的任务。与 Bosch 的 Power Change Plus 快速夹紧适配器配合使用:确保精度和坚固性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加