咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快换装夹柄 型号 210S
商品编号
589313 210S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:快换装夹柄 型号 210S
商品编号:589313 210S
螺纹:5/8 英寸-18 UNF
配套适用的孔锯直径_范围起始:32.0
配套适用的孔锯直径_范围结束:210.0
刀柄形状:六角
柄部扳手开口度:12.7
产品类别:转轴

更多参数>>

提示
用于夹紧至六角刀柄以外的固定式机器,选用钻夹头(编号 342220,规格尺寸 16/16)及相应插套刀柄。
适用于 MK2 锥柄,例如插套刀柄,编号 342500,规格尺寸 2/16。

适用于
替换钻头,编号 589435 规格尺寸 6 角

供货范围
配套提供高速钢定心钻。

技术说明
快速更换安装柄,无需工具即可更换孔锯和定心钻头(拉动、旋转、卡入)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加