咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支架夹 CORSO™
商品编号
086026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086026 1
086026 2
制造商名称
张开宽度
承重量
重量
LT-1B
75mm - 230mm
1t
4.8kg
LT-2B
75mm - 230mm
2t
5.6kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:支架夹 CORSO™
商品编号:086026 2
技术说明

支架夹用于固定至 T 型支架或 H 型材。允许用于人员运输。支架夹用作升降机、导向轮或工作平台的锚固点
属性
制造商名称
LT-2B
张开宽度
75mm - 230mm
承重量
2t
重量
5.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加