咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开孔锯双金属 直径 168 mm
商品编号
589030 168
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开孔锯双金属 直径 168 mm
商品编号:589030 168
涂层:否
推荐的转速,铝合金:85
推荐的转速,INOX:30
推荐的转速,钢:60
螺纹:5/8 英寸 - 18 UNF
每英寸齿数:4.5 / 5.5
直径:168
产品类别:孔锯

更多参数>>

应用
以适当的速度应用在柱式钻床,车床或手持电钻上。用于薄金属(不管零件表面是平面或曲面)上的切孔任务。适用于所有材料,如钢,不锈钢,黄铜,铜,铸铁,轻金属,木材,石膏板和塑料板等。润滑剂的使用可以增加使用寿命。
特别适用于加工车身薄钢板。

提示
转轴和键孔锯可以匹配所有市场上通用的双金属孔锯(但 Bosch SDS 除外)。
用于石材的钻头,请参见编号 788000。
用于钢材的硬质合金切圆器,请参见编号 118400、118500、119000。

推荐
通过使用切削油,例如编号 084205 规格尺寸 0.25 就可以延长使用寿命,同时加快加工的进度。

技术说明
坚固且不易断裂的结构,带有不均匀的锯齿,采用可拆卸的特种钢主体(双金属)。经过强化且刚性好的底部带有螺纹和装夹孔(从 ⌀ 32 mm 毫米开始),以便可靠地安装到刀柄上。高品质的高速钢锯齿,锯齿构造以及严格的制造公差,确保了最佳的锯切效率,同时还能延长使用寿命。
  • Vario锯齿,每英寸 4.5 / 5.5 齿,采用增强齿(Tough Teeth)。
  • 所有尺寸孔锯的最大切深为
    40 mm。
  • 优化的镀层可以降低发热。
  • SPEED SLOT® − 通过台阶形式的凹槽,因而能够快速地清除钻芯。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加