咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED Pocket 充电工作照明灯
商品编号
081576
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081576 118
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 30
蓄电池驱动
50lm - 500lm
47mm
108mm
1
LED 模块
1h - 10h
3.7Ah
1.5V
锂离子
114g
销售价 数量
 
460.84

商品详情

商品名称:LED Pocket 充电工作照明灯
商品编号:081576 118
技术说明

明亮的 LED Pocket 充电工作照明灯采用实用的袖珍型设计。主灯可无级调光,附加聚光功能。通过强磁铁或可折叠的挂钩固定。
供货范围

配套提供 USB 电源电缆。
功能
IP30:可防范直径 > 2.5 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 30
供电
蓄电池驱动
光通量
50lm - 500lm
总宽度
47mm
总长度
108mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
照明时间
1h - 10h
蓄电池容量
3.7Ah
蓄电池电压
1.5V
蓄电池种类
锂离子
重量
114g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加