咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金孔锯 Power Change Plus 直径 22 mm
商品编号
588760 22
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金孔锯 Power Change Plus 直径 22 mm
商品编号:588760 22
涂层:否
推荐的转速,INOX:550
推荐的转速,钢:720
直径:22
系列:Power Change Plus
产品类别:孔锯

更多参数>>

优点
  • 在不锈钢中切削孔时,使用寿命长。
  • 凭借 Bosch Carbide 技术,具有卓越的使用寿命。
  • 经过研磨和修锐的精细 Carbide 齿,保证强度和精度。

应用
用于加工极薄金属板。

提示
需要 Power Change Plus 快速夹紧转接头以及合适的定心钻头。这些商品可参见我们 eShop 上的以下货号:Power Change Plus 快速夹紧转接头:编号 589795 规格尺寸 14-152 和编号 589796 规格尺寸 14-152 带顶出弹簧的定心钻头:编号 589805 规格尺寸 HSS-CO。

技术说明
这款孔锯兼具超高性能与紧凑形状:它经久耐用又精确,并且针对高质量板材作业予以优化。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加