咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装 名称 S325GF
商品编号
588755 S325GF
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:马刀锯条套装 名称 S325GF
商品编号:588755 S325GF
驱动装置:月牙形锯
锯条数量:5
名称:S325GF
锯条长度:85
为材料优化:钢|INOX
锯条材料:HSS
锯齿密度:0.8
板厚(实心板):0.5 ? 1.5
产品类别:月牙形锯锯片

更多参数>>

应用
用于加工极薄金属板。

技术说明
PRO Thin Metal S325GF 月牙形锯锯片专为切割极薄金属板开发,例如供暖和空调系统作业中使用的金属板。它同样适合切割铜板等有色金属,是供暖、通风和空调安装的理想之选。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加