咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装 名称 555CHC-E
商品编号
588700 555CHC-E
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:马刀锯条套装 名称 555CHC-E
商品编号:588700 555CHC-E
锯条数量:1
锯条长度:100
为材料优化:瓦工
锯条材料:HM
切削方式:精确的角度切割 | 直型切割,快速(粗糙)
锯齿密度:3
板厚(冲孔板):4-12
金属剖面(开放):< 50
产品类别:月牙锯锯条

更多参数>>

提示
硬质合金锯片:减少行程数,不做往复动作,使用冷却液。

技术说明
高锯片可以角度精准地进行切割。
在较厚的钢型材或铸造管上精确地直型切割,并具有极长的使用寿命。非常适合拆除作业。

技术说明
马刀锯条用于金属的加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加